Ροδέλα ασφαλείας DIN 127, χάλυβας, μηχανικά εφαρμοσμένη επικάλυψη ψευδαργύρου
DIN 127, μηχαν. κατεργ. χάλυβας, επιψευδ., σχήμα B
(ΕΠ) ΓΚΡΟΒΕΡ ΕΠΙΓΑΛΒΑΝΟΜΕΝΑ 22ΜΜ
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Κατάλληλη μόνο για βίδες με κατηγορία αντοχής ≤ 5.8
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας | M22 |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 22,5 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 35,9 mm |
Ύψος (h1) | 8,0 mm |
Πάχος (s1) | 4 mm |
Υλικό | Χάλυβας ελατηρίων |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Μορφή | B |
Πρότυπα | DIN 127 |