Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ροδέλα ασφαλείας DIN 127, χάλυβας, μηχανικά εφαρμοσμένη επικάλυψη ψευδαργύρου

DIN 127, μηχαν. κατεργ. χάλυβας, επιψευδ., σχήμα B
(ΕΠ)ΓΚΡΟΒΕΡ ΕΠΙΓΑΛΒΑΝΟΜΕΝΑ 18ΜΜ

Αρ. είδους 044118
EAN 4011231382625

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανακοίνωση

Κατάλληλη μόνο για βίδες με κατηγορία αντοχής ≤ 5.8

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

M18

Εσωτερική διάμετρος (d1)

18.2 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

29.4 mm

Ύψος (h1)

7.0 mm

Πάχος (s1)

3.5 mm

Υλικό

Χάλυβας ελατηρίων

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Μορφή

B

Πρότυπα

DIN 127

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες