Ροδέλα ασφαλείας, ίντσα DIN 127, χάλυβας ελατηρίων, μηχανικά εφαρμοσμένη επικάλυψη ψευδαργύρου
DIN 127, μηχ.κατεργ.χάλ., επικ.ψευδ., σχ. B, ίντσα
(ΕΠ) ΓΚΡΟΒΕΡ ΙΝΤΣΑΣ
Αρ. είδους 044238
EAN 4011231383387
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Υλικό | Χάλυβας ελατηρίων |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 3/8 in |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 17,27 mm |
Πάχος (s1) | 2,38 mm |
Ύψος (h1) | 3,58 mm |