Επίπεδη ροδέλα Για μπουζόνια με εξαγωνική κεφαλή και παξιμάδια, DIN 125, χάλυβας γαλβανισμένος εν θερμώ (hdg), κατηγορία σκληρότητας 140 HV
DIN 125, χάλυβας 140 HV γαλβανισμένος εν θερμώ
(ΕΠ) ΡΟΔΕΛΑ DIN125 A Θ/Γ Φ31,0 Μ30
Αρ. είδους 040700030
EAN 4058794895117
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- ∅ < 16 mm, σχήμα A
- ∅ > 16 mm, σχήμα B
Χωρίς δήλωση συμμόρφωσης (από τον κατασκευαστή), σύμφωνα με τον κατάλογο καθορισμένων κριτηρίων για κτίρια.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας | M30 |
Μορφή | B |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 31 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 56 mm |
Πάχος (h1) | 4 mm |
Πρότυπα | DIN 125 |
Υλικό | Χάλυβας |
Σκληρότητα Vickers, HV | 140 HV |
Επιφάνεια | Γαλβανισμένο με εμβάπτιση εν θερμώ |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Κατάλληλη για | 0 - δεν εφαρμόζεται |