Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Επίπεδη ροδέλα Για μπουζόνια με εξαγωνική κεφαλή και παξιμάδια, DIN 125, χάλυβας γαλβανισμένος εν θερμώ (hdg), κατηγορία σκληρότητας 140 HV

DIN 125, χάλυβας 140 HV γαλβανισμένος εν θερμώ
(ΕΠ) ΡΟΔΕΛΑ DIN125 A Θ/Γ Φ25,0 Μ24

Αρ. είδους 040700024
EAN 4058794895292

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Επίπεδη ροδέλα Για μπουζόνια με εξαγωνική κεφαλή και παξιμάδια, DIN 125, χάλυβας γαλβανισμένος εν θερμώ (hdg), κατηγορία σκληρότητας 140 HV

Αρ. είδους 040700024
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
  • ∅ < 16 mm, σχήμα A

  • ∅ > 16 mm, σχήμα B
Ανακοίνωση

Χωρίς δήλωση συμμόρφωσης (από τον κατασκευαστή), σύμφωνα με τον κατάλογο καθορισμένων κριτηρίων για κτίρια.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

M24

Μορφή

B

Εσωτερική διάμετρος (d1)

25 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

44 mm

Πάχος (h1)

4 mm

Πρότυπα

DIN 125

Υλικό

Χάλυβας

Σκληρότητα Vickers, HV

140 HV

Επιφάνεια

Γαλβανισμένο με εμβάπτιση εν θερμώ

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Κατάλληλη για

0 - δεν εφαρμόζεται

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες