Επίπεδη ροδέλα Για μπουζόνια με εξαγωνική κεφαλή και παξιμάδια, DIN 125, πολυαμίδιο
DIN 125, πολυαμίδιο
ΡΟΔΕΛΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ DIN125 M4
Αρ. είδους 0421004
EAN 4058794999846
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Αντοχή σε ορυκτέλαια, βενζίνη και ασθενή αλκαλικά διαλύματα
- Θερμικά σταθερό από -40°C έως +150°C
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας | M4 |
Μορφή | A |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 4,3 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 9 mm |
Πάχος (h1) | 0,8 mm |
Πρότυπα | DIN 125 |
Υλικό | PA 6,6 - Πολυαμίδιο |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |