Επίπεδη ροδέλα Για μπουζόνια με εξαγωνική κεφαλή και παξιμάδια, DIN 125, πολυαμίδιο
DIN 125, πολυαμίδιο
ΡΟΔΕΛΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ DIN125 M3,2
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Αντοχή σε ορυκτέλαια, βενζίνη και ασθενή αλκαλικά διαλύματα
- Θερμικά σταθερό από -40°C έως +150°C
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας | M3 |
Μορφή | A |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 3,2 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 7 mm |
Πάχος (h1) | 0,5 mm |
Πρότυπα | DIN 125 |
Υλικό | PA 6,6 - Πολυαμίδιο |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |