Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Επίπεδη ροδέλα Για μπουζόνια με εξαγωνική κεφαλή και παξιμάδια, DIN 125, πολυαμίδιο

DIN 125, πολυαμίδιο
ΡΟΔΕΛΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ DIN125 M16

Αρ. είδους 04210016
EAN 4058794999747

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

  • Αντοχή σε ορυκτέλαια, βενζίνη και ασθενή αλκαλικά διαλύματα

  • Θερμικά σταθερό από -40°C έως +150°C
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

M16

Μορφή

A

Εσωτερική διάμετρος (d1)

17 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

30 mm

Πάχος (h1)

3 mm

Πρότυπα

DIN 125

Υλικό

PA 6,6 - Πολυαμίδιο