Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Επίπεδη ροδέλα Για μπουζόνια με εξαγωνική κεφαλή και παξιμάδια, DIN 125, απλός ορείχαλκος

DIN 125, απλός ορείχαλκος
ΡΟΔΕΛΑ DIN125 Β ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ D19,0

Αρ. είδους 040000018

EAN 4046778285047

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Επίπεδη ροδέλα Για μπουζόνια με εξαγωνική κεφαλή και παξιμάδια, DIN 125, απλός ορείχαλκος

Αρ. είδους 040000018

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα
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
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

M18

Μορφή

B

Εσωτερική διάμετρος (d1)

19 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

34 mm

Πάχος (h1)

3 mm

Πρότυπα

DIN 125

Υλικό

Ορείχαλκος

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Κατάλληλη για

0 - δεν εφαρμόζεται

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες