Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Επίπεδη ροδέλα Για μπουζόνια με εξαγωνική κεφαλή και παξιμάδια, DIN 125, πολυαμίδιο

DIN 125, πολυαμίδιο
(ΕΠ) ΡΟΔΕΛΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔ.DIN125 6.6 Φ8,4

Αρ. είδους 0421008

EAN 4058794999495

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Επίπεδη ροδέλα Για μπουζόνια με εξαγωνική κεφαλή και παξιμάδια, DIN 125, πολυαμίδιο

Αρ. είδους 0421008
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
  • Αντοχή σε ορυκτέλαια, βενζίνη και ασθενή αλκαλικά διαλύματα

  • Θερμικά σταθερό από -40°C έως +150°C
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

M8

Μορφή

A

Εσωτερική διάμετρος (d1)

8,4 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

16 mm

Πάχος (h1)

1,6 mm

Πρότυπα

DIN 125

Υλικό

PA 6,6 - Πολυαμίδιο

Επιφάνεια

Απλός