Επίπεδη ροδέλα Για μπουζόνια με εξαγωνική κεφαλή και παξιμάδια, DIN 125, απλός ορείχαλκος
DIN 125, απλός ορείχαλκος
(ΕΠ) ΡΟΔΕΛΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ DIN125 Φ4,3
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας | M4 |
Μορφή | A |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 4,3 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 9 mm |
Πάχος (h1) | 0,8 mm |
Πρότυπα | DIN 125 |
Υλικό | Ορείχαλκος |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Κατάλληλη για | 0 - δεν εφαρμόζεται |