Επίπεδη ροδέλα Για μπουζόνια με εξαγωνική κεφαλή και παξιμάδια, DIN 125, ανοξείδωτος χάλυβας A4
DIN 125, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A4 140 HV
ΡΟΔΕΛΑ DIN125 A4 28,0 ΓΙΑ M27
Αρ. είδους 041227
EAN 4058794788013
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας | M27 |
Μορφή | A |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 28 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 50 mm |
Πάχος (h1) | 4 mm |
Πρότυπα | DIN 125 |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |
Σκληρότητα Vickers, HV | 140 HV |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Κατάλληλη για | 0 - δεν εφαρμόζεται |