Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Επίπεδη ροδέλα Για μπουζόνια με εξαγωνική κεφαλή και παξιμάδια, DIN 125, ανοξείδωτος χάλυβας A4

DIN 125, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A4 140 HV
ΡΟΔΕΛΑ DIN125 A4 19,0 ΓΙΑ M18

Αρ. είδους 041218
EAN 4058794787986

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Επίπεδη ροδέλα Για μπουζόνια με εξαγωνική κεφαλή και παξιμάδια, DIN 125, ανοξείδωτος χάλυβας A4

Αρ. είδους 041218
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
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

M18

Μορφή

A

Εσωτερική διάμετρος (d1)

19 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

34 mm

Πάχος (h1)

3 mm

Πρότυπα

DIN 125

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Σκληρότητα Vickers, HV

140 HV

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Κατάλληλη για

0 - δεν εφαρμόζεται

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες