Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Επίπεδη ροδέλα Για μπουζόνια με εξαγωνική κεφαλή και παξιμάδια, DIN 125, ανοξείδωτος χάλυβας A4

DIN 125, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A4 140 HV
ΡΟΔΕΛΑ DIN125 A 140HV A4 D10,5

Αρ. είδους 041210

EAN 4058794787924

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Επίπεδη ροδέλα Για μπουζόνια με εξαγωνική κεφαλή και παξιμάδια, DIN 125, ανοξείδωτος χάλυβας A4

Αρ. είδους 041210
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
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

M10

Μορφή

A

Εσωτερική διάμετρος (d1)

10,5 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

20 mm

Πάχος (h1)

2 mm

Πρότυπα

DIN 125

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Σκληρότητα Vickers, HV

140 HV

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Κατάλληλη για

0 - δεν εφαρμόζεται

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες