Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Επίπεδη ροδέλα Για μπουζόνια με εξαγωνική κεφαλή και παξιμάδια, DIN 125, ανοξείδωτος χάλυβας A2

DIN 125, σκέτος ανοξείδωτος χάλυβας A2 140 HV
ΡΟΔΕΛΑ DIN125 B 140HV A2 D17,0

Αρ. είδους 04090016

EAN 4050642380851

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Επίπεδη ροδέλα Για μπουζόνια με εξαγωνική κεφαλή και παξιμάδια, DIN 125, ανοξείδωτος χάλυβας A2

Αρ. είδους 04090016

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 200 Ποσότητα
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
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

M16

Μορφή

B

Εσωτερική διάμετρος (d1)

17 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

30 mm

Πάχος (h1)

3 mm

Πρότυπα

DIN 125

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Σκληρότητα Vickers, HV

140 HV

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Κατάλληλη για

0 - δεν εφαρμόζεται

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες