Επίπεδη ροδέλα Για μπουζόνια με εξαγωνική κεφαλή και παξιμάδια, DIN 125, ανοξείδωτος χάλυβας A2
DIN 125, σκέτος ανοξείδωτος χάλυβας A2 140 HV
ΡΟΔΕΛΑ DIN125 A 140HV A2 D15,0
Αρ. είδους 040914
EAN 4046777062328
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας | M14 |
Μορφή | A |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 15 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 28 mm |
Πάχος (h1) | 2,5 mm |
Πρότυπα | DIN 125 |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Σκληρότητα Vickers, HV | 140 HV |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Κατάλληλη για | 0 - δεν εφαρμόζεται |