Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Επίπεδη ροδέλα Για μπουζόνια με εξαγωνική κεφαλή και παξιμάδια, DIN 125, ανοξείδωτος χάλυβας A2

DIN 125, σκέτος ανοξείδωτος χάλυβας A2 140 HV
ΡΟΔΕΛΑ ΧΩΡΙΣ ΦΑΣΑ Α2 DIN125 21,0

Αρ. είδους 040920

EAN 4046777062359

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Επίπεδη ροδέλα Για μπουζόνια με εξαγωνική κεφαλή και παξιμάδια, DIN 125, ανοξείδωτος χάλυβας A2

Αρ. είδους 040920

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 200 Ποσότητα
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
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

M20

Μορφή

A

Εσωτερική διάμετρος (d1)

21 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

37 mm

Πάχος (h1)

3 mm

Πρότυπα

DIN 125

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Σκληρότητα Vickers, HV

140 HV

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Κατάλληλη για

0 - δεν εφαρμόζεται

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες