Επίπεδη ροδέλα DIN 125, χάλυβας 300 HV, απλός, για μπουζόνια με εξαγωνική κεφαλή και παξιμάδια
DIN 125, χάλυβας 300 HV απλός
ΡΟΔΕΛΑ DIN125 A 300HV D25,0
Αρ. είδους 0405010024
EAN 4049557263694
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας | M24 |
Μορφή | A |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 25 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 44 mm |
Πάχος (h1) | 4 mm |
Πρότυπα | DIN 125 |
Υλικό | Χάλυβας |
Σκληρότητα Vickers, HV | 300 HV |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Κατάλληλη για | 0 - δεν εφαρμόζεται |