Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Επίπεδη ροδέλα για εξαγωνικά μπουλόνια και παξιμάδια DIN 125, χάλυβας 300 HV, επιψευδαργυρωμένος, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

DIN 125, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 300 HV
(ΕΠ) ΡΟΔΕΛΑ DIN125 300HV Γ/Β Φ10,5

Αρ. είδους 0407200100

EAN 4047376908321

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Επίπεδη ροδέλα για εξαγωνικά μπουλόνια και παξιμάδια DIN 125, χάλυβας 300 HV, επιψευδαργυρωμένος, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Αρ. είδους 0407200100

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1000 Ποσότητα
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
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

M10

Μορφή

A

Εσωτερική διάμετρος (d1)

10,5 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

20 mm

Πάχος (h1)

2 mm

Πρότυπα

DIN 125

Υλικό

Χάλυβας

Σκληρότητα Vickers, HV

300 HV

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Κατάλληλη για

0 - δεν εφαρμόζεται

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες