Καρφοβελόνα DIN 1151, χάλυβας, απλός
DIN 1151, απλός χάλυβας
(ΕΠΚΑΡΦΙ ΑΒΑΦ DIN1151 3,1X65MM 2.5KG
Αρ. είδους 047853165
EAN 4038898080312
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 3,1 mm |
Μήκος (l1) | 65 mm |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Απλός |
Βάρος περιεχομένου | 2,5 kg |
Αριθμός τεμαχίων ανά μονάδα συσκευασίας | 660 Stck(pcs) |
DIN | 1151 |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |