Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σφυρί μηχανουργού Γερμανική σχεδίαση σύμφωνα με το πρότυπο DIN 1041

Σφυρί με εγκάρσια ακμή και διπλά κυρτή λαβή μελιάς
ΣΦΥΡΙ ΜΥΤΗΣ DIN1041 400GR

Αρ. είδους 071573140
EAN 4011231747226

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σφυρί μηχανουργού Γερμανική σχεδίαση σύμφωνα με το πρότυπο DIN 1041

Αρ. είδους 071573140
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
Λαβή από μελιά με διπλή ινώδη επένδυση

Ιδανική σκληρότητα, δεν αποκολλιούνται θραύσματα κατά τη χρήση


Με επαγωγική σκλήρυνση



Καλός χειρισμός και μεγάλη διάρκεια ζωής


Κυρτή από τις δύο πλευρές, βερνικωμένη λαβή μελιάς



Στερέωση της λαβής με κωνικό κάλυκα που διαθέτει επίστρωση συνθετικής ρητίνης

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Βάρος σφυριού

400 g

Μήκος (L)

310 mm

Ανταλλακτικά για αυτό το προϊόν:
Λαβή από μελιά

ΣΤΕΙΛΙΑΡΙ DIN5111 400G

Δακτυλιοειδής σφήνα

ΣΦΗΝΑ ΓΙΑ ΣΤΕΙΛΙΑΡΙ ΑΠΟ 400-500G

x 5 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες