Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σφυρί μηχανουργού Γερμανική σχεδίαση σύμφωνα με το πρότυπο DIN 1041

Σφυρί με εγκάρσια ακμή και διπλά κυρτή λαβή μελιάς
ΣΦΥΡΙ ΜΥΤΗΣ DIN1041 300GR

Αρ. είδους 071573130

EAN 4011231747202

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σφυρί μηχανουργού Γερμανική σχεδίαση σύμφωνα με το πρότυπο DIN 1041

Αρ. είδους 071573130
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
Λαβή από μελιά με διπλή ινώδη επένδυση

Ιδανική σκληρότητα, δεν αποκολλιούνται θραύσματα κατά τη χρήση


Με επαγωγική σκλήρυνση



Καλός χειρισμός και μεγάλη διάρκεια ζωής


Κυρτή από τις δύο πλευρές, βερνικωμένη λαβή μελιάς



Στερέωση της λαβής με κωνικό κάλυκα που διαθέτει επίστρωση συνθετικής ρητίνης

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Βάρος σφυριού

300 g

Μήκος (L)

300 mm

Ανταλλακτικά για αυτό το προϊόν:
Λαβή από μελιά

ΣΤΕΙΛΙΑΡΙ DIN5111 300G

Δακτυλιοειδής σφήνα

ΣΦΗΝΑ ΓΙΑ ΣΤΕΙΛΙΑΡΙ ΑΠΟ 250-300G

x 5 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες