Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σφυρί μηχανουργού Γερμανική σχεδίαση σύμφωνα με το πρότυπο DIN 1041

Σφυρί με εγκάρσια ακμή και διπλά κυρτή λαβή μελιάς
ΣΦΥΡΙ ΜΥΤΗΣ DIN1041 100GR

Αρ. είδους 071573110

EAN 4011231747134

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σφυρί μηχανουργού Γερμανική σχεδίαση σύμφωνα με το πρότυπο DIN 1041

Αρ. είδους 071573110
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
Λαβή από μελιά με διπλή ινώδη επένδυση

Ιδανική σκληρότητα, δεν αποκολλιούνται θραύσματα κατά τη χρήση


Με επαγωγική σκλήρυνση



Καλός χειρισμός και μεγάλη διάρκεια ζωής


Κυρτή από τις δύο πλευρές, βερνικωμένη λαβή μελιάς



Στερέωση της λαβής με κωνικό κάλυκα που διαθέτει επίστρωση συνθετικής ρητίνης

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Βάρος σφυριού

100 g

Μήκος (L)

260 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες