Συσκευασία βελονιών, δεσμίδες βελονιών καρφωτικού μισής κεφαλής για DIGA® WO-1/34
Πακέτο καρφιών DIGA WO-1/34, δεσμίδες βελονιών καρφωτικού μισής κεφαλής ST
ΔΕΣΜΙΔ ΚΑΡΦ ΜΙΣ ΚΕΦ DIGA WO1/34 2,8X65
Αρ. είδους 0864937265
EAN 4062856446759
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Παρέχεται σε πρακτικό κουτί μεταφοράς:
- Δεσμίδες βελονιών καρφωτικού μισής κεφαλής, 34°
- Κυψέλες καυσίμου (1 κυψέλη για περίπου 1000 καρφιά)
Καρφιά σύμφωνα με τα πρότυπα DIN EN 14592 και A1 (Ευρωκώδικας 5)
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Μήκος καρφιού (L) | 65 mm |
Διάμετρος στελέχους (Ød) | 2,8 mm |
Υλικό καρφιού | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Κίτρινο επιψευδαργυρωμένο |
Σχεδίαση | Λείο με επικάλυψη ρητίνης |
Τύπος κεφαλής | Πολύ μεγάλη κεφαλή |
Αριθμός καρφιών | 3000 Stck(pcs) |
Διάμετρος κεφαλής | 7,2 mm |
Δοχείο | Φυσίγγιο |
Περιεχόμενα | 80 ml |
Αριθμός φυσιγγίων | 3 Stck(pcs) |