Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μονάδα αερίου υψηλής απόδοσης DIGA® CSM-1

Μονάδα αερίου υψηλής απόδοσης DIGA CSM-1
ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟΥ DIGA CSM-1

Αρ. είδους 086494

EAN 4047376909632

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μονάδα αερίου υψηλής απόδοσης DIGA® CSM-1

Αρ. είδους 086494
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
Συσκευή αερίου υψηλής απόδοσης για κάρφωμα σε σκυρόδεμα, χάλυβα και συμπαγή τούβλα/τοιχοποιία.

Γενικής χρήσης


Ανεξάρτητη από στατικά ή φορητά συστήματα πεπιεσμένου αέρα



Άνετη εργασία χωρίς κόπο


Σχεδίαση μικρών διαστάσεων με πολύ χαμηλή ανάκρουση

Ανακοίνωση

Χρόνος φόρτισης (εκφορτισμένη μπαταρία) περίπου 150 λεπτά, τουλάχιστον 24 ώρες για την αρχική φόρτιση και μετά από παρατεταμένες περιόδους χωρίς χρήση.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ενέργεια πρόσδεσης

150 J

Ονομαστική τάση

6 V/DC

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/χωρητικότητα μπαταρίας

1,5 Ah

Αριθμός καρφωμάτων ανά φόρτιση της μπαταρίας

3000 Stck(pcs)

Χωρητικότητα γεμιστήρα

40 Stck(pcs)

Κατάλληλο για ελάχ./μέγ. μήκος καρφιού

20-65 mm

Κατάλληλο για ελάχ./μέγ. διάμετρο καρφιού

2,6 - 3,7 mm

Μήκος

45 cm

Πλάτος

12,2 cm

Ύψος

46,7 cm

Βάρος μηχανήματος με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία

4,4 kg

Περιλαμβάνεται το Μονάδα αερίου υψηλής απόδοσης DIGA® CSM-1:
Παξιμάδι σύσφιγξης για γωνιακό τριβείο
1 x
Παξιμάδι σύσφιγξης για γωνιακό τριβείο

SP-CASE-DIGA-CSM-1

Ποσότητα: 1 x
Φορτιστής, DIGA WO
1 x
Φορτιστής, DIGA WO

AY-BTRYCHRG-PINDRIV-DIGA

Ποσότητα: 1 x
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία για DIGA CS, DIGA WO και DIGA CSM
2 x
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία για DIGA CS, DIGA WO και DIGA CSM

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 086490

Ποσότητα: 2 x
1 x
Γυαλιά ασφαλείας από πολυανθρακικό υλικό

ΓΥΑΛΙΑ ΠΟΛΥΑΝΘΡΑΚΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ

Περιγραφή: Μπορούν να φορεθούν πάνω από όλα τα συνταγογραφούμενα γυαλιά
Ποσότητα: 1 x
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.
Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Δεσμίδα καρφιών και φυσίγγιο αερίου NG CSM-1

ΚΑΡΦΙΑ CSM-1 Φ2,6ΜΜ 30MM ΔΕΣΜ+ΦΙΑΛ.ΑΕΡ

Καρφί υψηλής ποιότητας για γενική χρήση, ∅ 2,6 mm, συμβατό με το DIGA® CSM-1
x 3500 Ποσότητα
Δεσμίδα καρφιών και φυσίγγιο αερίου NG CSM-1

ΚΑΡΦΙΑ CSM-1 Φ2,6ΜΜ 35MM ΔΕΣΜ+ΦΙΑΛ.ΑΕΡ

Καρφί υψηλής ποιότητας για γενική χρήση, ∅ 2,6 mm, συμβατό με το DIGA® CSM-1
x 3500 Ποσότητα
Δεσμίδα καρφιών και φυσίγγιο αερίου NG CSM-1

ΚΑΡΦΙΑ CSM-1 Φ2,6ΜΜ 40MM ΔΕΣΜ+ΦΙΑΛ.ΑΕΡ

Καρφί υψηλής ποιότητας για γενική χρήση, ∅ 2,6 mm, συμβατό με το DIGA® CSM-1
x 3500 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες