Μονάδα αερίου υψηλής απόδοσης DIGA® CS-3
Μονάδα αερίου υψηλής απόδοσης DIGA CS 3
ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟΥ DIGA CS3
Αρ. είδους 086490 3
EAN 4062856471379
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανεξάρτητα σε στατικά και φορητά συστήματα πεπιεσμένου αέρα και συνεπώς έχει γενική εφαρμογή
- Πανεύκολη χρήση καθώς ο γεμιστήρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς εργαλεία
- Ευχάριστη και άνετη εργασία χάρη στην ελαφριά σχεδίαση μικρών διαστάσεων με πολύ χαμηλή ανάκρουση
Χρόνος φόρτισης: Για αρχική φόρτιση και μετά από παρατεταμένες περιόδους μη χρήσης τουλάχιστον 24 ωρών
Φύλλα δεδομένων(X)
Ενέργεια πρόσδεσης | 105 J |
Ονομαστική τάση | 6 V/DC |
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/χωρητικότητα μπαταρίας | 1,5 Ah |
Αριθμός καρφωμάτων ανά φόρτιση της μπαταρίας | 3000 Stck(pcs) |
Χωρητικότητα γεμιστήρα | 40 Stck(pcs) |
Μήκος | 435 mm |
Πλάτος | 124 mm |
Ύψος | 365 mm |
Βάρος μηχανήματος με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία | 3,7 kg |
CASE-EMPTY-DIGA CS-3
SP-(JAM CLEAR TOOL)
AY-BTRYCHRG-PINDRIV-DIGA
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 086490
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
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!