Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λάδι κινητήρων, άλλα

Λάδι κινητήρων, άλλα
ΜΗΧΑΝΕΛΑΙΟ-DIESEL 15W-40 20L

Αρ. είδους 0897515443

EAN 4056807731889

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Λάδι κινητήρων, άλλα

Αρ. είδους 0897515443

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιεχόμενα

20 l

Τύπος λαδιού

Ορυκτό

Βαθμός ιξώδους

15W-40

Εγκεκριμένο για λάδια μηχανής

MB 228,3, Volvo VDS-3

Συνιστώμενες εφαρμογές για λάδια μηχανής

MB 228,3, Volvo VDS-3, API SL/CF, API CF, ACEA A3/B3, ACEA A3/B4, MB 229,1, MAN M3275-1, Mack EO-M Plus, MTU τύπου 2, Renault RD-2

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

60 Month

Πυκνότητα

0,887 kg/l

Συνθήκες πυκνότητας

στους 15°C

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες

60 Month / δροσερός και στεγνός χώρος αποθήκευσης, χωρίς έκθεση στο ηλιακό φως και τα καιρικά φαινόμενα

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες