Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης/χωρίς πούδρα Τυπικό μπλε χρώμα
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, μπλε DGY05
ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣ.DGY05 ΜΠΛΕ M
Αρ. είδους 0899470178
EAN 4062856711673
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Γάντια προστασίας από νιτρίλιο
- Διαδικασία κατασκευής χωρίς σιλικόνη
- Χωρίς πούδρα
- Φοριούνται και από δύο πλευρές
- Πάχος υλικού (+/- 0,03): 0,12 mm
- Συνολικό μήκος 240 mm
Βάρος
- M 4,800 g
- L 5,300 g
- XL 5,700 g
Πρότυπα ΕΝ
- EN ISO 21420
- EN 374-1:2016
- EN 374-5:2016
- Κατ. III
Φύλλα δεδομένων(X)
- Εργασίες εργαστηρίου
- Φαρμακευτική και χημική βιομηχανία, ηλεκτρομηχανικές κατασκευές
- Διακόσμηση, βαφή με σπρέι και στίλβωση
- Εργασίες καθαρισμού και συντήρησης
- Εργασίες συνεργείου
Μέγεθος | M |
Υλικό | Νιτρίλιο |
Πρότυπα | EN 374 |
Κατηγορία | III |
Πάχος υλικού | 0,1 mm |
Πάχος υλικού δαχτύλου (ανάγλυφο) | 0,12 mm |
Πάχος υλικού παλάμης (ανάγλυφο) | 0,1 mm |