Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Φορτιστής συνεργείου DEFA 125/60 A 12/24 V

Φορτιστής συνεργείου DEFA 12/24V - 125/60A
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ DEFA 125A 12/24V-5M

Αρ. είδους 0510956125

EAN 7323207090005

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Φορτιστής συνεργείου DEFA 125/60 A 12/24 V

Αρ. είδους 0510956125
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
Ευέλικτος και αποτελεσματικός φορτιστής μπαταριών, κατάλληλος για όλα τα είδη μπαταριών οχημάτων.

Ο φορτιστής συνεργείου DEFA 125A είναι βασισμένος σε σύγχρονη τεχνολογία μεταγωγής και συμβάλλει στη διατήρηση της βέλτιστης απόδοσης και της ανθεκτικότητας των μπαταριών. Είναι συμβατός με όλους τους τύπους μπαταριών οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων των μπαταριών τύπου WET, AGM, EFB, GEL και των μπαταριών ιόντων λιθίου. Καθώς είναι ικανός να παρέχει συνεχές ρεύμα εξόδου 125 A, ο φορτιστής συνεργείου 125A είναι ιδανικός για όλες τις εργασίες προγραμματισμού και διαγνωστικού ελέγχου σε ECU. Με την εύκολα κατανοητή οθόνη και τις επιλογές στο μενού έχετε έναν ευέλικτο και ευπροσάρμοστο φορτιστή συνεργείου για κάθε εργασία.



Προϊόν φιλικό προς τον χρήστη

Εύκολα κατανοητή διεπαφή χειρισμού, οθόνη με μενού στην τοπική γλώσσα και έξυπνες λειτουργίες. Ο ανεμιστήρας που ελέγχεται βάσει θερμοκρασίας ελαχιστοποιεί τον θόρυβο κατά τη λειτουργία.



Βέλτιστη φόρτιση

Ο φορτιστής αντισταθμίζει αυτόματα τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος και μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο στη λειτουργία φόρτισης όσο και στη λειτουργία παροχής ρεύματος.



Λειτουργία Expert

Η τάση φόρτισης, η ένταση ρεύματος φόρτισης και η φόρτιση συντήρησης μπορούν να ρυθμίζονται από τον χρήση.



Ασφάλεια

Ο φορτιστής συνεργείου 125A διαθέτει προστασία κατά των σπινθήρων, κατά της αντίστροφης πολικότητας και κατά των βραχυκυκλωμάτων.



Ευέλικτη χρήση

Τα αποσπώμενα καλώδια συνδέονται και αποσυνδέονται εύκολα για βελτιωμένη φιλικότητα προς τον χρήστη. Τα καλώδια είναι επίσης αντικαθιστώμενα και αυτό παρατείνει τη διάρκεια ζωής του φορτιστή. Ο φορτιστής μπορεί επίσης να στερεωθεί σε τοίχο


και χρησιμοποιηθεί ως φορητή συσκευή.



Ανθεκτικότητα

Ο φορτιστής είναι κατασκευασμένος από ανθεκτικά υλικά και διαθέτει βαθμό προστασίας IP20.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Οδηγίες

Πρέπει να ελέγχετε τακτικά το φίλτρο αέρα και να το καθαρίζετε όταν χρειάζεται. Πρέπει να εξασφαλίζετε ότι όλες οι επαφές είναι καθαρές και στεγνές.

Ένταση ρεύματος φόρτισης στα 12 V

125 A

Ένταση ρεύματος φόρτισης στα 24 V

60 A

Τάση τροφοδοτικού

230 V

Ελάχ. τάση φόρτισης

2 V

Μέγ. τάση φόρτισης

32 V

Ονομασία μπαταρίας

0 - δεν εφαρμόζεται

Χαρακτηριστικά φόρτισης

0 - δεν εφαρμόζεται

Κατηγορία προστασίας IP

IP 20

Μήκος καλωδίου

5 m

Πλήρως μονωμένοι ακροδέκτες φόρτισης

Ναι

Μήκος (καλώδιο φόρτισης μπαταρίας με ακροδέκτες)

5,0 m

Διατομή καλωδίου

25 mm²

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

7,200 kg

Χρώμα

Μαύρο-κόκκινο

Προστασία σπινθήρα

Ναι

Προστασία ανεστραμμένης πολικότητας

Ναι

Σήμα έγκρισης

CE

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες