Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ψηφιακό παχύμετρο DC1

Ψηφιακό παχύμετρο DC1
ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ DC1 (0-150MM)

Αρ. είδους 0715761215

EAN 4099618095061

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ψηφιακό παχύμετρο DC1

Αρ. είδους 0715761215
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
Εργονομικό ψηφιακό παχύμετρο με πιστοποιητικό βαθμονόμησης και εύρος μετρήσεων 150 mm
  • Μεγάλη διάρκεια ζωής και αξιόπιστες μετρήσεις χάρη στο ενισχυμένο πλαστικό περίβλημα και τη σκληρυμένη και τροχισμένη σιαγόνα μέτρησης

  • Πολύ ευανάγνωστη οθόνη, ακόμα και από μεγάλες γωνίες θέασης

  • Χειρισμός με δύο κουμπιά, ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, ρύθμιση τιμής μηδέν/εναλλαγή μεταξύ ιντσών/mm

  • Επίπεδο βυθόμετρο για ακριβείς μετρήσεις βάθους

  • Εύκολη μεταφορά των αποτελεσμάτων των μετρήσεων με χρήση της βίδας ασφάλισης στο πάνω μέρος

  • Αντικατάσταση μπαταρίας χωρίς εργαλεία, περιλαμβάνεται μπαταρία R2032

  • Αυτόματος τερματισμός λειτουργίας μετά από 20 λεπτά

  • Πίνακας σπειρωμάτων στο πίσω μέρος του περιβλήματος

  • Παρέχεται με πιστοποιητικό εργοστασιακής βαθμονόμησης
Ανακοίνωση
  • Διατηρήστε το παχύμετρο καθαρό και στεγνό. Τα υγρά μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο συρόμενο τμήμα

  • Οι επιφάνειες θα πρέπει να καθαρίζονται προσεκτικά με βαμβακερό ύφασμα

  • Μην χρησιμοποιείτε ποτέ βενζίνη, ακετόνη ή άλλη οργανικούς διαλύτες

  • Μην εφαρμόζετε ποτέ τάση στα εξαρτήματα των ψηφιακών παχύμετρων (π.χ. για χάραξη με ηλεκτρική ακίδα) γιατί μπορεί να υποστεί ζημιά το κύκλωμα
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογήςΓια μηχανολογική σχεδίαση, μεταλλουργικές εργασίες, συνεργεία, έλεγχο ποιότητας κ.λπ.
Οδηγίες
  • Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε το παχύμετρο

  • Καθαρίστε και στεγνώστε το ψηφιακό παχύμετρο και τα αντικείμενα προς μέτρηση

Απόλυτη ακρίβεια μέτρησης μήκους

0,03 mm

Βήμα προσαύξησης

0,01 mm

Μέγ. μήκους εύρους μέτρησης

150 mm

Μήκος σιαγόνας

40 mm

Μήκος του άκρου μέτρησης

24 mm

Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Μπαταρία λιθίου 3 V, τύπου κουμπιού

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΛΑΚΕ ΛΙΘΙΟΥ CR2032 3V

Χαμηλή αυτο-εκφόρτιση
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες