Βιδωτό περτσίνι κωνικό σχήμα προς τα κάτω, κλειστό
Βιδωτό περτσίνι, κωνικό, κλειστό άκρο
ΚΛΙΠ DATSUN-NISSAN-MITSUB.-ΜΑΥΡΟ-T20
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Σχηματίζει συστήματα πριτσινιών με δυνατότητα ρύθμισης, που μπορούν εύκολα να χαλαρώνονται ξανά.
- Η βίδα εισέρχεται στο σώμα του πριτσινιού με κτύπημα ή βίδωμα.
- Η αφαίρεση γίνεται με κατσαβίδι.
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Διάμετρος κεφαλής (A) | 20,00 mm |
Ύψος κοπής (B) | 2 mm |
Μήκος κάτω από την κεφαλή (C) | 9,50 mm |
Χρώμα | Μαύρο |
Υλικό | PA 6 - Πολυαμίδιο |
Κατάλληλο για κατασκευαστή οχημάτων | Honda, Mitsubishi, Nissan, Renault, Datsun |
Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού | 0155309321 |
Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού 2 | 91545SE0003 |
Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού 3 | MR328954 |