Κιτ εργαλείων κεντραρίσματος γενικής χρήσης, για εργαλείο συμπλέκτη DAC 15 τεμάχια
Εργαλείο κεντραρίσματος SAC, σετ 15 τμχ.
ΣΕΤ ΕΡΓΑΛ. ΚΕΝΤΡ/ΤΟΣ DAC UNIV.15ΤΕΜ
Αρ. είδους 1952003050
EAN 4046777595109
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Τα δύο στοιχεία σύσφιγξης/κεντραρίσματος εγγυώνται ακριβές κεντράρισμα στον δίσκο του συμπλέκτη πάνω στο πρώτο στοιχείο σύσφιγξης, καθώς και ακριβές κεντράρισμα στο ρουλεμάν-οδηγό ή στην οπή του στροφαλοφόρου πάνω στο δεύτερο στοιχείο σύσφιγξης
- Ιδανικό συμπλήρωμα για όλα τα σετ εργαλείων σύζευξης SAC που διατίθενται στο εμπόριο
- Απαιτείται ειδικά στα οχήματα χωρίς ρουλεμάν-οδηγό στον στροφαλοφόρο
- Απαιτείται στα οχήματα όπου η εσωτερική διάμετρος της οπής του στροφαλοφόρου είναι μεγαλύτερη από την εσωτερική διάμετρο της πλήμνης του δίσκου του συμπλέκτη
- Στην παράδοση περιλαμβάνεται το εργαλείο κεντραρίσματος για οχήματα BMW, στα οποία το ρουλεμάν-οδηγός βρίσκεται στη στήλη εισαγωγής του κιβωτίου ταχυτήτων (BMW E90, E91, E92, E93 (335i))
Φύλλα δεδομένων(X)
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 653,000 g |
Ύψος | 130 mm |
Πλάτος | 400 mm |
Μήκος | 500 mm |