Εξαγωνικό παξιμάδι, χαμηλό προφίλ, με τεμάχιο σύσφιγξης (μη μεταλλικό ένθετο)
DIN 985, γαλβανισμένος χάλυβας A4 80 Gleitmo 615
ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ D985 A4/80 GL615 M12 ΠΙΣΤ3.1
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Το πρότυπο DIN 985 αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από το ISO 10511. Υπάρχουν περιορισμένες ομοιότητες (τα σπειρώματα M7, M18, M22, M27, M33 και τα σπειρώματα με ονομαστική διάμετρο > M36 καταργήθηκαν | Το λεπτό σπείρωμα καταργήθηκε | Το ύψος του παξιμαδιού άλλαξε | Το πλάτος στα επίπεδα σημεία άλλαξε για τα σπειρώματα M10, M12 και M14 σε 16, 18 και 21 mm | Οι κατηγορίες αντοχής άλλαξαν σε 04 και 05).
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D) | M12 |
Ύψος (m1) | 12 mm |
Εξωτερική οδήγηση (s1) | WS19 |
Πρότυπα | DIN 985 |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 80 |
Επιφάνεια | Συρόμενη επικάλυψη |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Μορφή | 0 - δεν εφαρμόζεται |