Φρεζάρισμα με στοπ βάθους
Κωνική φρέζα με στοπ βάθους
ΦΡΕΖΑ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΒΑΘΟΣ D4MM
Αρ. είδους 0650700400
EAN 4050642414365
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Οπτικά σταθερή βιδωτή σύνδεση
Το βάθος φρεζαρίσματος μπορεί να κλειδώσει μέσω μιας βίδας, η οποία εξασφαλίζει ότι το βάθος παραμένει σταθερό. Το βάθος φρεζαρίσματος μπορεί να ρυθμιστεί με ακρίβεια χιλιοστομέτρου μέσω της κλίμακας. Βάθος φρεζαρίσματος 2-9 mm.
Δεν αφήνει σημάδια καψαλίσματος ή γρατσουνιές στις επιφάνειες
Ο προστατευτικός δακτύλιος από πολυμερές πλαστικό, ο οποίος επίσης περιστρέφεται, εμποδίζει την πρόκληση οποιασδήποτε ζημιάς στη επιφάνεια.
Μεγάλη διάρκεια ζωής και καθαρό φρεζάρισμα για την κεφαλή της βίδας
Η κωνική φρέζα με άκρο από καρβίδιο του βολφραμίου (TC) εξασφαλίζει καθαρό φρεζάρισμα χωρίς ρωγμές.
Φύλλα δεδομένων(X)
Τροπικά ξύλα όπως μπανγκιράι, σκληρά ξύλα, μαλακά ξύλα, ινοσανίδες, ινοσανίδες με πλαστική επικάλυψη.
Ονομαστική διάμετρος οπής διάτρησης | 4 mm |
Μήκος | 78 mm |
Διάμετρος υποδοχής | 13 mm |
Υλικό της κόψης | Καρβίδιο |