Επίπεδο ζυγκί με κολάρο
Επίπεδο ζυγκί με κολάρο, ανοξείδωτος χάλυβας A4
ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ D4MM A4
Αρ. είδους 0526000604
EAN 4056807167008
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Αυτά τα ζυγκιά δεν έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για εφαρμογές ανύψωσης ως εξαρτήματα εξοπλισμού ανύψωσης ή εξοπλισμού μεταφοράς φορτίων. Συνεπώς, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως εξοπλισμός ανύψωσης, ως αρτάνη ή ως εξοπλισμός μεταφοράς φορτίων, ιδιαίτερα εντός του πεδίου εφαρμογής που ορίζεται στην οδηγία περί μηχανημάτων 2006/42/ΕΚ.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Θαλάσσια σπορ, ναυπήγηση πλοίων και γιοτ, κηπουρική και διαμόρφωση εξωτερικών χώρων, βιομηχανία τροφίμων και ποτών, τεχνολογία νερού και επεξεργασίας λυμάτων, κατασκευή μηχανημάτων και συστημάτων, παιχνιδομηχανές, τοποθέτηση σκιάστρων και αντίσκηνων
![]() | |
Ικανότητα μεταφοράς φορτίου | 45 kg |
Διάμετρος ζυγκίου (d1) | 1,5 mm |
Διάμετρος μπουλονιού ζυγκίου (d2) | 4 mm |
Εσωτερικό πλάτος ζυγκίου (b1) | 10 mm |
Πάχος κολάρου (t1) | 1,5 mm |
Εσωτερικό ύψος ζυγκίου (h1) | 15 mm |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |
Επιφάνεια | Απλός |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 5,000 g |
Σχεδίαση | Με κολάρο |