Τερματικό άκρο συρματόσχοινου με παξιμάδι, αριστερόστροφο σπείρωμα
Τερματ. άκρο συρματόσχοινου A4 αριστερ. σπείρωμα
ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΥΡΜ/ΝΟΥ ΑΡΙΣΤ.D3 MM/M6 A4
Αρ. είδους 5176052003
EAN 4045989825998

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Τα τερματικά άκρα συρματόσχοινου πιέζονται μαζί με τα συρματόσχοινα, ώστε να δημιουργηθεί ένα οπτικά ελκυστικό άκρο στο συρματόσχοινο
- Το υδραυλικό εργαλείο σύσφιγξης καλωδίων B12 με το κατάλληλο ένθετο σύσφιγξης είναι κατάλληλο γι' αυτό
- Τα τερματικά άκρα συρματόσχοινου είναι κατάλληλα για εφαρμογές σε σκάφη
Αυτά τα προϊόντα δεν έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για χρήση ως αρτάνες ή ως εξοπλισμός που φέρει φορτίο.
Συνεπώς, δεν επιτρέπεται η χρήση τους ως εξοπλισμός ανύψωσης, ως αρτάνη ή ως εξοπλισμός μεταφοράς φορτίων, ιδιαίτερα εντός του πεδίου εφαρμογής που ορίζεται στην οδηγία περί μηχανημάτων 2006/42/ΕΚ.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Κηπουρική και διαμόρφωση εξωτερικών χώρων, ναυπήγηση σκαφών, κατασκευή κιγκλιδωμάτων
![]() | |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1) | M6 |
Εξωτερική διάμετρος πλευράς συρματόσχοινου (d2) | 6,35 mm |
Μήκος (l1) | 100 mm |
Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα) (l2) | 48 mm |
Μήκος χιτωνίου συρματόσχοινου (l3) | 39 mm |
Κατάλληλο για διάμετρο σχοινιού | 3 mm |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 22,066 g |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |