Κρύα ξυλόκολλα D3
Κρύα ξυλόκολλα D3
ΚΡΥΑ ΞΥΛΟΚΟΛΛΑ D3 30KG
Αρ. είδους 089210015
EAN 4045989799183
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Μεγάλη αντοχή στο νερό και τη θερμότητα
Απλό σύστημα διανεμητή
Αφού ξεβιδώσετε την τάπα της κόλλας, μπορείτε να γεμίσετε εύκολα τη φιάλη της κόλλας ή το ρολό της κόλλας χωρίς να λερωθείτε.
Η κόλλα γίνεται διαφανής όταν σκληραίνει
Οι αρμοί συγκόλλησης δεν φαίνονται. Οι στεγνωμένοι αρμοί της κόλλας είναι ελαστικοί.
Λόγω της διαφορετικής σύνθεσης των ουσιών που περιέχονται στο ξύλο, μπορεί, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, να προκύψει μη προβλεπόμενος αποχρωματισμός, π.χ. σε ξύλο οξιάς και κερασιάς. Επιπλέον, ο σίδηρος σε συνδυασμό με το ταννικό οξύ που υπάρχει στο ξύλο μπορεί να προκαλέσει αλλαγές χρώματος στο ξύλο βελανιδιάς. Ο χρόνος επεξεργασίας και ο χρόνος πήξης επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τις συνθήκες εργασίας (π.χ. θερμοκρασία). Σε εφαρμογές σε εξωτερικούς χώρους, το συγκολλούμενο τεμάχιο πρέπει να προστατευθεί από τις καιρικές συνθήκες και θα πρέπει να προβλεφθεί γι' αυτό κατάλληλη επιφανειακή προστασία (μόνιμη προστασία κατά της εισχώρησης υγρασίας). Λόγω των θερμοπλαστικών ιδιοτήτων της κόλλας, θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι δεν εκτίθεται απευθείας στο ηλιακό φως. Για εφαρμογές όπου υπάρχει απευθείας έκθεση στο ηλιακό φως, κατάλληλα είναι τα μη θερμοπλαστικά συγκολλητικά και η κόλλα PUR στο σύστημα δοσομέτρησης (0892100180). Το μαλάκωμα της κόλλας και η συρρίκνωση του ξύλου μπορεί να προκαλέσουν άνοιγμα των αρμών. Το ιξώδες της κόλλας ενός συστατικού D3 αυξάνεται κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης. Ωστόσο, οι παράμετροι επεξεργασίας δεν αλλάζουν ακόμα κι αν συμβεί αυτό. Η κόλλα αποκτά και πάλι τη ρευστότητά της με ανάδευση χωρίς προσθήκη νερού. Μην προσθέσετε νερό στην κόλλα! Τα υπολείμματα κόλλας που διαφεύγουν από τον αρμό πρέπει να αφαιρούνται γιατί μπορεί να προκαλέσουν κόκκινες κηλίδες λόγω αντίδρασης με το οξυγόνο.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Φύλλα δεδομένων(X)
Για δομική συναρμολόγηση, επιφανειακές συγκολλήσεις και συγκολλήσεις σανίδων και τεμαχίων από μαλακό, σκληρό και εξωτικό ξύλο. Στα παραδείγματα περιλαμβάνονται συγκολλήσεις σε πόρτες και κλιμακοστάσια εσωτερικών χώρων, σε έπιπλα καθιστικού. Θερμική διαστρωμάτωση διακοσμητικών μεμβρανών φινιρίσματος, για επιφανειακή συγκόλληση HPL/CPL και για επικάλυψη στατικών άκρων με καπλαμάδες και πηχάκια από συμπαγές ξύλο.
Απλώστε στη μία πλευρά, ομοιόμορφα και σε λεπτό στρώμα την κρύα ξυλόκολλα D3 με ρολό, σπάτουλα ή πινέλο ή χρησιμοποιήστε μηχάνημα εφαρμογής. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο φύλλο τεχνικών δεδομένων.
Χρώμα | Λευκό |
Χημική βάση | Διασπορά οξικού πολυβινυλίου |
Δοχείο | Κουβάς |
Βάρος περιεχομένου | 30 kg |
Πυκνότητα/συνθήκες | 1,08 g/cm³ / στους 20°C |
Χρώμα μετά τη στερεοποίηση | Διαφανές |
Τιμή pH | 3 |
Ελάχ. αναλογία στερεών | 50 % |
Ελάχ. θερμοκρασία σχηματισμού μεμβράνης | 6 °C |
Ελάχ./Μέγ. χρόνος ανοίγματος/συνθήκες | 8-10 min / στους 20°C και 150 g/m² |
Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή του σκληρυμένου υλικού | 80 °C |
Ελάχ. θερμοκρασία δωματίου, θερμοκρασία υλικού και θερμοκρασία κόλλας | 18 °C |
Ελάχ./Μέγ. σχετική υγρασία αέρα | 60-70 % |
Ελάχ./Μέγ. πίεση πρεσαρίσματος | 0,1-0,8 N/mm² |
Ελάχ./Μέγ. υγρασία του ξύλου σε εξωτερικούς χώρους | 11-15 % |
Ελάχ./Μέγ. ποσότητα εφαρμογής στην επιφάνεια κόλλησης | 80-140 g/m² |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες | 12 Month / δροσερός και στεγνός χώρος αποθήκευσης |
| Ελάχιστος χρόνος πίεσης* | ||
| για κόλληση κατά τη συναρμολόγηση | στους 20°C | 6-12 λεπτά |
| για κόλληση σανίδων και τεμαχίων ξύλου | στους 20°C | από 20 λεπτά |
| για επιφανειακή κόλληση | στους 20°C | 30–40 λεπτά |
| στους 50°C | 5–8 λεπτά | |
| στους 80°C | 1–5 λεπτά | |
| για κόλληση καπλαμάδων** | στους 20°C | 20–30 λεπτά |
| στους 50°C | 5–10 λεπτά | |
| στους 80°C | 1–3 λεπτά | |
| * Ο ελάχιστος χρόνος πίεσης αφορά τις παραπάνω συνθήκες εφαρμογής. Αποκλίσεις από τις συνθήκες εφαρμογής ενδέχεται να μειώσουν ή να αυξήσουν τον χρόνο πίεσης. ** Λόγω χαμηλής τιμής pH, ο αποχρωματισμός του καπλαμά δεν αποκλείεται. | ||