Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κρύα ξυλόκολλα D2 Συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της ομάδας αντοχής D2 κατά DIN EN 204

Κρύα ξυλόκολλα D2
ΚΡΥΑ ΞΥΛΟΚΟΛΛΑ D2 28KG

Αρ. είδους 0892100050

EAN 4045989481415

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κρύα ξυλόκολλα D2 Συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της ομάδας αντοχής D2 κατά DIN EN 204

Αρ. είδους 0892100050
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
Για συγκόλληση όλων των τύπων ξύλου

Γενικής χρήσης


Κρύα ξυλόκολλα D2 έτοιμη για χρήση. Για κατασκευή θυρών και κλιμακοστασίων σε εσωτερικούς χώρους, καθώς και για συναρμολογήσεις, επιφανειακές συγκολλήσεις, ενώσεις σανίδων και συγκολλήσεις τεμαχίων ξύλου.



Ρέει εύκολα


Η κόλλα ρέει εύκολα και χωρίς λεκέδες στη φιάλη ή στο ρολό εφαρμογής, εάν συνδέσετε τη στρόφιγγα στον κάδο της κόλλας.



Υψηλή ποιότητα συγκόλλησης


Καλή πρόσφυση. Οι στεγνωμένοι αρμοί της κόλλας είναι ελαστικοί.



Η κόλλα γίνεται διαφανής όταν σκληραίνει


Οι αρμοί συγκόλλησης δεν φαίνονται

Ανακοίνωση

Η επίδραση μετάλλων, σε συνδυασμό με το δεψικό οξύ του ξύλου και ειδικά του δρύινου ξύλου, μπορεί να προκαλέσει γαλάζιο αποχρωματισμό, ενώ στο ξύλο οξιάς μπορεί να προκύψει ερυθρός αποχρωματισμός. Αν η πίεση εφαρμοστεί σε θερμοκρασίες πάνω από +50 °C, μπορεί να προκύψει καφέ αποχρωματισμός στα μαλακά ξύλα. Τα νωπά κατάλοιπα κόλλας καθαρίζονται με νερό. Τα παλαιότερα κατάλοιπα κόλλας μαλακώνουν με αραιωτικό νιτροκυτταρίνης και στη συνέχεια μπορούν να αφαιρεθούν. Πρέπει να αναδεύετε καλά τα περιεχόμενα πριν από την εφαρμογή και να κλείνετε πάντα ερμητικά το δοχείο μετά από τη χρήση. Ο χρόνος επεξεργασίας και ο χρόνος σκλήρυνσης επηρεάζονται σημαντικά από τις συνθήκες εργασίας, π.χ. τις θερμοκρασίες, την υγρασία, την απορροφητικότητα των υλικών, την ποσότητα εφαρμογής και τις μηχανικές τάσεις στο υλικό. Προστατέψτε από τον παγετό.

Περιοχή εφαρμογής

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Κρύα ξυλόκολλα D2 έτοιμη για χρήση, κατάλληλη για κάθε εφαρμογή. Για κατασκευή θυρών εσωτερικού χώρου, κλιμακοστασίων εσωτερικού χώρου και για συναρμολόγηση, επιφανειακές συγκολλήσεις, ενώσεις σανίδων και συγκολλήσεις τεμαχίων ξύλου, επένδυση στατικών άκρων με καπλαμά και πήχεις από μασίφ ξύλο, καθώς και για κάθε συγκόλληση μαλακών, σκληρών και εξωτικών ξύλων (μετά από δοκιμή) και μοριοσανίδων. Εσωτερικοί χώροι με περιστασιακή βραχυπρόθεσμη έκθεση σε νερό από αποστράγγιση ή από υγροποίηση υδρατμών.

Οδηγίες

Απλώστε ομοιόμορφα ένα λεπτό στρώμα κρύας ξυλόκολλας D2 στη μία πλευρά χρησιμοποιώντας ρολό εφαρμογής κόλλας, σπάτουλα, πινέλο ή άλλο εργαλείο εφαρμογής. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο φύλλο τεχνικών δεδομένων.

Χρώμα

Λευκό

Χημική βάση

Διασπορά οξικού πολυβινυλίου

Δοχείο

Κουβάς

Βάρος περιεχομένου

28 kg

Πυκνότητα/συνθήκες

1,07 g/cm³ / στους 20°C

Τιμή pH

5

Ελάχ. αναλογία στερεών

50 %

Ελάχ. θερμοκρασία σχηματισμού μεμβράνης

6 °C

Ελάχ./Μέγ. χρόνος ανοίγματος/συνθήκες

6-7 min / στους 20°C και 150 g/m²

Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή του σκληρυμένου υλικού

80 °C

Ελάχ. θερμοκρασία δωματίου, θερμοκρασία υλικού και θερμοκρασία κόλλας

18 °C

Ελάχ./Μέγ. σχετική υγρασία αέρα

60-70 %

Ελάχ./Μέγ. πίεση πρεσαρίσματος

0,1-0,8 N/mm²

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία ξύλου

8-10 %

Ελάχ./Μέγ. ποσότητα εφαρμογής στην επιφάνεια συναρμολόγησης

120-180 g/m²

Ελάχ./Μέγ. ποσότητα εφαρμογής στην επιφάνεια κόλλησης

100-160 g/m²

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες

12 Month / δροσερός και στεγνός χώρος αποθήκευσης

Ελάχιστος χρόνος πίεσης*
Για συγκολλήσεις συναρμολόγησης Στους 20°C 8-15 λεπτά.
Για συγκόλληση σανίδων και τεμαχίων ξύλου Στους 20°C Από 20 λεπτά
Για συγκολλήσεις επιφανειών Στους 20°C 30-40 λεπτά
Στους 50°C 5-10 λεπτά.
Στους 80°C 1-8 λεπτά.
Για συγκόλληση καπλαμάδων Στους 20°C 15-20 λεπτά.
Στους 50°C 5-10 λεπτά.
Στους 80°C 1-5 λεπτά.
Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Κόλλα συναρμολόγησης

ΚΟΛΛΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 310ML

Κόλλα συναρμολόγησης για γρήγορη και ανθεκτική κόλληση ενώσεων, κατάλληλη για εφαρμογές σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
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
Κατάλληλα γάντια:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Γάντια υψηλής προστασίας και αντοχής, που συνδυάζουν βέλτιστη προστασία από κοπή και προστασία από χημικά
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Γάντι προστασίας πλήρους εμβάπτισης με επίστρωση βινυλίου επάνω σε επένδυση από βαμβακερό ζέρσεϊ
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Αδιαπέραστο από τα αέρια και ανθεκτικό στα καυσαέρια που παράγονται από τις διαδικασίες καύσης
Γάντια χημικής προστασίας κατασκευασμένα από χλωροπρένιο και λάτεξ
Γάντια χημικής προστασίας κατασκευασμένα από χλωροπρένιο και λάτεξ
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 5
Βαμβακερές ίνες στο εσωτερικό
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 4
Αδιάβροχα γάντια μίας χρήσης, ασφαλή για τρόφιμα
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 4
Μοναδική ρομβοειδής υφή για βέλτιστη πρόσφυση
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Ανθεκτικά και στιβαρά γάντια μιας χρήσης με εξαιρετική προστασία από τα χημικά
Διαπέραση είναι η διαδικασία με την οποία μια χημική ουσία διαπερνά το υλικό ενός γαντιού προστασίας σε μοριακό επίπεδο. Ο χρόνος από την αρχική επαφή της χημικής ουσίας και του γαντιού έως τη διαπέραση του υλικού είναι ο χρόνος διέλευσης.
Μετρημένος χρόνος διέλευσης
Επίπεδο διαπέρασης
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Σημαντικές πληροφορίες:

Οι παρεχόμενες πληροφορίες βασίζονται στην εμπειρία και σε εργαστηριακές συνθήκες και έχουν σχεδιαστεί ως οδηγός. Ωστόσο, η πραγματική καταλληλότητα ενός γαντιού εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες χρήσης του και πρέπει να επιβεβαιώνεται με κατάλληλες δοκιμές σε συνθήκες εργασίας. Δεδομένης της ποικιλίας των χρησιμοποιούμενων υλικών και χημικών ουσιών, η πιθανότητα ασυμβατότητας ή προβλημάτων χρήσης για τον χρήστη δεν μπορεί να αποκλειστεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Θα χαρούμε να σας δώσουμε συμβουλές για τις βέλτιστες λύσεις.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες