Κρύα ξυλόκολλα D2 Συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της ομάδας αντοχής D2 κατά DIN EN 204
Κρύα ξυλόκολλα D2
ΚΡΥΑ ΞΥΛΟΚΟΛΛΑ D2 12KG
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Γενικής χρήσης
Κρύα ξυλόκολλα D2 έτοιμη για χρήση. Για κατασκευή θυρών και κλιμακοστασίων σε εσωτερικούς χώρους, καθώς και για συναρμολογήσεις, επιφανειακές συγκολλήσεις, ενώσεις σανίδων και συγκολλήσεις τεμαχίων ξύλου.
Ρέει εύκολα
Η κόλλα ρέει εύκολα και χωρίς λεκέδες στη φιάλη ή στο ρολό εφαρμογής, εάν συνδέσετε τη στρόφιγγα στον κάδο της κόλλας.
Υψηλή ποιότητα συγκόλλησης
Καλή πρόσφυση. Οι στεγνωμένοι αρμοί της κόλλας είναι ελαστικοί.
Η κόλλα γίνεται διαφανής όταν σκληραίνει
Οι αρμοί συγκόλλησης δεν φαίνονται
Η επίδραση μετάλλων, σε συνδυασμό με το δεψικό οξύ του ξύλου και ειδικά του δρύινου ξύλου, μπορεί να προκαλέσει γαλάζιο αποχρωματισμό, ενώ στο ξύλο οξιάς μπορεί να προκύψει ερυθρός αποχρωματισμός. Αν η πίεση εφαρμοστεί σε θερμοκρασίες πάνω από +50 °C, μπορεί να προκύψει καφέ αποχρωματισμός στα μαλακά ξύλα. Τα νωπά κατάλοιπα κόλλας καθαρίζονται με νερό. Τα παλαιότερα κατάλοιπα κόλλας μαλακώνουν με αραιωτικό νιτροκυτταρίνης και στη συνέχεια μπορούν να αφαιρεθούν. Πρέπει να αναδεύετε καλά τα περιεχόμενα πριν από την εφαρμογή και να κλείνετε πάντα ερμητικά το δοχείο μετά από τη χρήση. Ο χρόνος επεξεργασίας και ο χρόνος σκλήρυνσης επηρεάζονται σημαντικά από τις συνθήκες εργασίας, π.χ. τις θερμοκρασίες, την υγρασία, την απορροφητικότητα των υλικών, την ποσότητα εφαρμογής και τις μηχανικές τάσεις στο υλικό. Προστατέψτε από τον παγετό.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Φύλλα δεδομένων(X)
Κρύα ξυλόκολλα D2 έτοιμη για χρήση, κατάλληλη για κάθε εφαρμογή. Για κατασκευή θυρών εσωτερικού χώρου, κλιμακοστασίων εσωτερικού χώρου και για συναρμολόγηση, επιφανειακές συγκολλήσεις, ενώσεις σανίδων και συγκολλήσεις τεμαχίων ξύλου, επένδυση στατικών άκρων με καπλαμά και πήχεις από μασίφ ξύλο, καθώς και για κάθε συγκόλληση μαλακών, σκληρών και εξωτικών ξύλων (μετά από δοκιμή) και μοριοσανίδων. Εσωτερικοί χώροι με περιστασιακή βραχυπρόθεσμη έκθεση σε νερό από αποστράγγιση ή από υγροποίηση υδρατμών.
Απλώστε ομοιόμορφα ένα λεπτό στρώμα κρύας ξυλόκολλας D2 στη μία πλευρά χρησιμοποιώντας ρολό εφαρμογής κόλλας, σπάτουλα, πινέλο ή άλλο εργαλείο εφαρμογής. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο φύλλο τεχνικών δεδομένων.
Χρώμα | Λευκό |
Χημική βάση | Διασπορά οξικού πολυβινυλίου |
Δοχείο | Κουβάς |
Βάρος περιεχομένου | 12 kg |
Τιμή pH | 5 |
Ελάχ. αναλογία στερεών | 50 % |
Ελάχ. θερμοκρασία σχηματισμού μεμβράνης | 6 °C |
Ελάχ./Μέγ. χρόνος ανοίγματος/συνθήκες | 6-7 min / στους 20°C και 150 g/m² |
Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή του σκληρυμένου υλικού | 80 °C |
Ελάχ. θερμοκρασία δωματίου, θερμοκρασία υλικού και θερμοκρασία κόλλας | 18 °C |
Ελάχ./Μέγ. σχετική υγρασία αέρα | 60-70 % |
Ελάχ./Μέγ. πίεση πρεσαρίσματος | 0,1-0,8 N/mm² |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία ξύλου | 8-10 % |
Ελάχ./Μέγ. ποσότητα εφαρμογής στην επιφάνεια συναρμολόγησης | 120-180 g/m² |
Ελάχ./Μέγ. ποσότητα εφαρμογής στην επιφάνεια κόλλησης | 100-160 g/m² |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες | 12 Monate(month) / δροσερός και στεγνός χώρος αποθήκευσης |
Ελάχιστος χρόνος πίεσης* | ||
Για συγκολλήσεις συναρμολόγησης | Στους 20°C | 8-15 λεπτά. |
Για συγκόλληση σανίδων και τεμαχίων ξύλου | Στους 20°C | Από 20 λεπτά |
Για συγκολλήσεις επιφανειών | Στους 20°C | 30-40 λεπτά |
Στους 50°C | 5-10 λεπτά. | |
Στους 80°C | 1-8 λεπτά. | |
Για συγκόλληση καπλαμάδων | Στους 20°C | 15-20 λεπτά. |
Στους 50°C | 5-10 λεπτά. | |
Στους 80°C | 1-5 λεπτά. | |
* Ο ελάχιστος χρόνος πίεσης αφορά τις παραπάνω συνθήκες εφαρμογής. Οποιεσδήποτε αποκλίσεις από τις συνθήκες επεξεργασίας μπορεί να μειώσουν ή να αυξήσουν τον χρόνο πίεσης. |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!