Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εύκαμπτος σωλήνας συστήματος πλύσης

Εύκαμπτος σωλ. για σύστ. πλύσης υαλοκαθαριστήρων
ΛΑΣΤΙΧΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΣ D1 6,0

Αρ. είδους 089586
EAN 4011231840958
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Εύκαμπτος σωλήνας συστήματος πλύσης

Αρ. είδους 089586

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 15 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εύκαμπτος και διαφανής
  • Εύκαμπτος και διαφανής σωλήνας για συστήματα πλύσης

  • Κατασκευή από PVC υψηλής ποιότητας με ειδική εσωτερική επικάλυψη

  • Αντοχή στις αναθυμιάσεις των καυσίμων και στα χημικά

  • Αντοχή σε υψηλή θερμοκρασία

  • Αντοχή και αξιοπιστία στη μέγιστη πίεση λειτουργίας
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • Για δοχεία καθαριστικού παρμπρίζ (νερό, καθαριστικό παρμπρίζ), συστήματα εξαερισμού (για αέρα)

  • Για γραμμές εκτόνωσης σε περίπτωση υπερχείλισης, για παράδειγμα, στο καρμπυρατέρ κ.λπ.

  • Για συστήματα αερισμού με διαχεόμενο καύσιμο (αλλά όχι για μεταφορά)

Εσωτερική διάμετρος

6,0 mm

Εξωτερική διάμετρος

8,4 mm

Μήκος

15 m

Υλικό

Πολυβινυλοχλωρίδιο - PVC με ειδική εσωτερική επικάλυψη

Χρώμα

Διαφανές

Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

65 °C

Μέγ. πίεσης λειτουργίας

2,5 bar

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες