Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Διπλό εργαλείο αναχείλωσης, αυτοκίνητα για φλάντζες D-E-F σύμφωνα με το πρότυπο DIN 74234

Εργαλείο αναχείλωσης διπλής χρήσης για αυτοκίνητα
ΕΚΤΟΝΩΤΗΣ ΓΙΑ ΧΕΙΛΑΚ-ΦΡΕΝΩΝ ΑΡΣ-ΘΗΛ

Αρ. είδους 071491 01

EAN 4011231723060

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Διπλό εργαλείο αναχείλωσης, αυτοκίνητα για φλάντζες D-E-F σύμφωνα με το πρότυπο DIN 74234

Αρ. είδους 071491 01
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
Για σωληνώσεις φρένων και συμπλέκτη σε επιβατικά οχήματα



Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε χάλκινες, χαλύβδινες ή αλουμινένιες σωληνώσεις

Οδηγίες

Τα διάφορα μεγέθη της ακίδας ρυθμίζονται με περιστροφή της κεφαλής. Δεν χάνεται χρόνος για την αλλαγή των ακίδων.


Η ακίδα αφαιρείται αυτόματα από τη φλάντζα με τη βοήθεια του έκκεντρου μοχλού.

Ελάχ. διάμετρος σωλήνα

4,75 mm

Μέγ. διάμετρος σωλήνα

6 mm

Περιλαμβάνεται το Διπλό εργαλείο αναχείλωσης, αυτοκίνητα για φλάντζες D-E-F σύμφωνα με το πρότυπο DIN 74234:
1 x
Σιαγόνες σύσφιγξης για εργαλείο αναχείλωσης διπλής χρήσης

ΜΗΤΡΕΣ ΓΙΑ ΧΕΙΛΑΚΙΑ ΦΡΕΝΩΝ 4,75ΜΜ

Ποσότητα: 1 x
Πείρος για εργαλείο αναχείλωσης διπλής χρήσης
1 x
Πείρος για εργαλείο αναχείλωσης διπλής χρήσης

ΒΕΛΟΝΗ 4,75ΜΜ

Ποσότητα: 1 x
Πείρος για εργαλείο αναχείλωσης διπλής χρήσης
1 x
Πείρος για εργαλείο αναχείλωσης διπλής χρήσης

ΜΗΤΡΑ ΓΙΑ ΧΕΙΛ.ΦΡΕΝΩΝ

Ποσότητα: 1 x
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
Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Κόφτης σωλήνων μικρών διαστάσεων

ΣΩΛΗΝΟΚΟΦΤΗΣ COMPACT Φ3-16ΜΜ

Εύκολη κοπή αλουμινένιων, χάλκινων και μεταλλικών σωλήνων με λεπτά τοιχώματα
x 1 Ποσότητα
Εργαλείο αφαίρεσης γρεζιών εσωτερικά και εξωτερικά

ΑΠΟΓΡΕΖΩΤΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ

Αφαίρεση γρεζιών από σωλήνες από αλουμίνιο, χαλκό και μαλακό χάλυβα