Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κωνική ροδέλα, σχήμα D

DIN 6319 χάλ. με νιφ. ψευδαργ., ασημί, τύπος D
ΡΟΔΕΛΑ-DIN6319-D-(ZFSH)-D28,0

Αρ. είδους 043699428
EAN 4062856079278

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κωνική ροδέλα, σχήμα D

Αρ. είδους 043699428

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 50 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

DIN 6319, χάλυβας με νιφάδες ψευδαργύρου, σχήμα D
Λόγω του υψηλού βαθμού σκληρότητας, οι σφαιρικές ροδέλες κατά DIN 6319 κινδυνεύουν να γίνουν εύθρυπτες σε περίπτωση επαφής με υδρογόνο, όταν χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με επιψευδαργυρωμένες επιφάνειες. Συνεπώς, δεν συνιστάται η χρήση επιψευδαργυρωμένων επιφανειών. Το σύστημα νιφάδων ψευδαργύρου ZFSH δεν δημιουργεί κίνδυνο μετατροπής του προϊόντος σε εύθρυπτο σε περίπτωση επαφής με υδρογόνο και προσφέρει τους μεγαλύτερους χρόνους αντιδιαβρωτικής προστασίας σε σύγκριση με την επιψευδαργύρωση.
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Κατάλληλο για βίδα

M24

Ονομαστική διάμετρος (d1)

28 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

44 mm

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Νιφάδες ψευδαργύρου-αργύρου

Μορφή

D

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες