Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κωνική ροδέλα, σχήμα D

DIN 6319, χάλυβας, απλός, τύπος D
ΡΟΔΕΛΑ DIN6319-D-D12,0

Αρ. είδους 04369912

EAN 4038898360858

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κωνική ροδέλα, σχήμα D

Αρ. είδους 04369912

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 200 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

DIN6319, χάλυβας, σχήμα D, απλός
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Κατάλληλο για βίδα

M10

Ονομαστική διάμετρος (d1)

12 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

21 mm

Ύψος (h1)

4,2 mm

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Απλός

Μορφή

D

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες