Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πένσα για ροδέλες ωμέγα/ασφαλείας, σχήμα D ροδέλες ωμέγα με οπή διάτρησης

Ροδέλα ωμέγα για οπές διάτρησης, DIN 5256, σχήμα D
ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΚΥΡΤΟ-ΚΑΝΟΝΙΚΟ 140ΜΜ

Αρ. είδους 071402 06

EAN 4045989106639

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πένσα για ροδέλες ωμέγα/ασφαλείας, σχήμα D ροδέλες ωμέγα με οπή διάτρησης

Αρ. είδους 071402 06
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
Πρότυπο: DIN 5256



Λαβή: Με πλαστική επικάλυψη


Εγγυάται το ασφαλές άδραγμα, εμποδίζει την ολίσθηση



Άκρο από πεπιεσμένο χάλυβα ελατηρίων


Βελτιστοποιημένη σταθερότητα, ακόμη και με σφηνωμένους δακτυλίους



Ένθετα άκρα


Προσφέρει μέγιστη δύναμη κατά το χαλάρωμα σφηνωμένων δακτυλίων και επιτρέπει την τοποθέτηση δακτυλίων με ελάχιστη παραμόρφωση.



Βιδωτή και στερεωμένη άρθρωση


Υψηλή ακρίβεια και βελτιστοποιημένη κίνηση.



Μεγάλες επιφάνειες εντοπισμού


Τοποθέτηση δακτυλίων χωρίς στρέψη.



Κεφαλή πένσας


Στενή σχεδίαση για βέλτιστη πρόσβαση στο τεμάχιο εργασίας, ακόμη και σε δυσπρόσιτα σημεία.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Πένσα για εσωτερικούς δακτυλίους

Μήκος (L1)

130 mm

Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης

8-13 mm

Μήκος σιαγόνων (L2)

26 mm

Μήκος γάντζου (L3)

12 mm

Υλικό

Χάλυβας

Διάμετρος τόρμου (D1)

0,9 mm

Μορφή

D

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες