Διαμαντόδισκος Cut & Grind BSL για μέταλλα
Διαμαντόδισκος κοπής Cut & Grind BSL, μέταλλα
ΔΙΑΜ/ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ/ΛΕΙΑΝ. BSL Φ125Χ2,3
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής
30 έως 50 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από τους συγκολλητούς δίσκους
Καμία μείωση της εξωτερικής διαμέτρου
Σταθερή απόδοση κοπής και βάθος σε όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος
Κατάλληλος και για λείανση
Αφαίρεση γρεζιών, λοξότμηση, αφαίρεση σκουριάς, αφαίρεση βερνικιού και βαφής κ.λπ., καθώς και επεξεργασία ραφών ηλεκτροσυγκόλλησης
Φιλικότερο προς το περιβάλλον και ασφαλέστερο
- 100% ανακυκλώσιμο προϊόν
- Εξαιρετική αντοχή στη θραύση
- Λιγότεροι σπινθήρες
- Καμία πρόσθετη ρύπανση από σκόνη και οσμές
Χωρίς ημερομηνία λήξης
Δεν επηρεάζεται από τις αλλαγές στη θερμοκρασία και από την υγρασία
Κανένας περιορισμός όσον αφορά την αποθήκευση
- Οι διαμαντόδισκοι κοπής στομώνουν σε υπερβολικά υψηλές ταχύτητες περιστροφής και φθείρονται πολύ γρήγορα όταν χρησιμοποιούνται με ανεπαρκείς περιμετρικές ταχύτητες
- Αν μειωθεί η ευκολία κοπής, το προϊόν έχει φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής του. Δεν υπάρχει δυνατότητα νέου ακονίσματος.
- Διαχωρίστε τις μεγαλύτερες εγκάρσιες τομές του τεμαχίου εργασίας σε μικρότερες τομές (ταλαντούμενη κοπή)
- Εργασία χωρίς πίεση, καθώς αρκεί το βάρος του μηχανήματος. Η αυξημένη πίεση προκαλεί αυξημένη φθορά.
- Οι διαμαντόδισκοι κοπής είναι σχεδιασμένοι για ευθεία κοπή. Η καμπύλη κοπή παραμορφώνει τη λεπίδα και έχει ως αποτέλεσμα ρωγμές και αποκολλήσεις τμημάτων, με κίνδυνο τραυματισμού!
- Παρόλο που το εργαλείο είναι ασφαλές, πρέπει πάντα να φοράτε γυαλιά ασφαλείας και ρουχισμό προστασίας όταν εργάζεστε.
- Πρέπει να τηρείτε τις πληροφορίες στην ετικέτα (μέγ. ταχύτητα περιστροφής), τους περιορισμούς χρήσης και τις οδηγίες ασφαλείας
- Το βέλος κατεύθυνσης στον δίσκο πρέπει να ταιριάζει με τη φορά περιστροφής του μηχανήματος
- Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο προστατευτικό κάλυμμα
- Η σύσφιγξη πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο τεχνικό (μην χρησιμοποιείτε δύναμη, χρησιμοποιείτε καθαρές φλάντζες σύσφιγξης ίδιου μεγέθους, εκτελέστε δοκιμαστική λειτουργία)
- Αν τα εργαλεία λείανσης συνδεθούν ή χρησιμοποιηθούν εσφαλμένα ή εάν υποστούν ζημιά, αποτελούν κίνδυνο και μπορεί να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό
Φύλλα δεδομένων(X)
- Ιδιαίτερα κατάλληλος για όλα τα υλικά από χάλυβα, χυτοσίδηρο και πλαστικά, κατάλληλος για ανοξείδωτο χάλυβα
- Κατάλληλος για μη σιδηρούχα μέταλλα, όπως το αλουμίνιο
- Κόβει επίσης ξύλο, μαλακή πέτρα, κεραμικά πλακίδια και άλλα ορυκτά υλικά, ωστόσο απαιτείται προσοχή: δεν είναι κατάλληλος για συνεχή χρήση, διαφορετικά μειώνεται η απόδοση κοπής και η διάρκεια ζωής
- Αφαίρεση γρεζιών, λοξότμηση, αφαίρεση σκουριάς, αφαίρεση βερνικιού και βαφής κ.λπ., καθώς και επεξεργασία ραφών ηλεκτροσυγκόλλησης
Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Ταχύτητα κοπής (σύστημα βαθμολόγησης) | 2 από 4 σημεία |
Ποιότητα κοπής (σύστημα βαθμολόγησης) | 1 από 4 σημεία |
Διάμετρος (Ø) | 230 mm |
Διάταξη στερέωσης εργαλείου | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Πάχος τμήματος | 2,3 mm |
Αριθμός τμημάτων | 16 Stck(pcs) |
Ύψος τμήματος | 7 mm |
Σχεδίαση | Με κάμψη |
Σύνδεση τμημάτων | BSL |
Μέγ. ταχύτητα περιστροφής | 6600 U/min(rpm) |
Μέγ. περιφερειακή ταχύτητα | 80 m/s |
Πρότυπο ΕΝ | 13236 |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!