Ολόσωμη φόρμα εργασίας Cover 2.0
Ολόσωμη φόρμα εργασίας Cover 2.0
ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣ.COVER NAVY BLUE L
Αρ. είδους 5359181683
EAN 4056807795294
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Μπλε Navy |
Μέγεθος | L |
Υλικό | 100% βαμβάκι |
Βάρος υφάσματος ανά m2 | 260 g |
Πλένεται σε | 40°C |
Οδηγία για τη φροντίδα | Λεύκανση χωρίς χλώριο όταν χρειάζεται, Μην στεγνώνετε σε στεγνωτήρια τυμπάνου, Σιδέρωμα με μέση θερμοκρασία, Απαλός καθαρισμός με διαλύτη υδρογονανθράκων, Απαλός υγρός καθαρισμός |