Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μονωτική ταινία Coroplast 301

Μονωτική ταινία 301
ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΝΩΤΙΚ.ΤΑΙΝΙΑ ΜΑΥΡΗ 30ΜΜΧ25Μ

Αρ. είδους 098530

EAN 4021393002705

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μονωτική ταινία Coroplast 301

Αρ. είδους 098530
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
Μεγάλη ευκαμψία και καλή αντοχή προσκόλλησης
  • Εμποδίζει τη δημιουργία ρωγμών και σταματά την αποκόλληση

  • Πιθανό εύρος εφαρμογής από -10 °C έως +105 °C

  • Επιβραδύνει την καύση

  • Εξαιρετική αντοχή στη γήρανση
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χημική βάση

Ακρυλικό, μαλακό φύλλο PVC

Χρώμα

Μαύρο

Πλάτος

30 mm

Μήκος

25 m

Πάχος

0,10 mm

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

-10 to 105 °C

Αναφλεξιμότητα

Επιβραδυντικό καύσης

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες

Unlimited / στους 15°C έως 25°C και μέγ. σχετική υγρασία 60%

Αντίσταση σε

0 - δεν εφαρμόζεται

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες