Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βελτιωτικό πρόσφυσης Contact Clean

Διαφανές αστάρι ενίσχυσης της κόλλησης
ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΑΣΤΑΡΙ ΠΑΡΜΠΡΙΖ 20ML

Αρ. είδους 08900245

EAN 4050641038494

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βελτιωτικό πρόσφυσης Contact Clean

Αρ. είδους 08900245
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
Διαφανές αστάρι για τις κόλλες για παρμπρίζ/παράθυρα Revolution και Revolution 2
  • Διαφανές βελτιωτικό πρόσφυσης για τις κόλλες για παρμπρίζ/παράθυρα Revolution και Revolution 2

  • Ενεργοποιητής για ξάκρισμα (κορδόνι υλικού που απομένει) και προεπιχρισμένα παρμπρίζ/παράθυρα PU/PVC
Ανακοίνωση

Το προϊόν δεν παρέχει προστασία UV. Μην το σκουπίζετε. Ανακινήστε καλά το δοχείο πριν από το άνοιγμα.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Περιοχή εφαρμογής

Για όλα τα παρμπρίζ/παράθυρα στον τομέα των υαλοπινάκων αντικατάστασης αυτοκινήτων για επιβατικά αυτοκίνητα και μικρά φορτηγά. Προεπεξεργασία παραθύρου όταν χρησιμοποιείται ανταλλακτικό τζάμι (με κεραμική επικάλυψη).

Οδηγίες

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι εντελώς στεγνές, καθαρές και χωρίς λιπαρές ουσίες. Αρχικά, καθαρίστε τις επιφάνειες προς συγκόλληση με καθαριστικό τζαμιών ECOLINE 089022001. Ανακινήστε το βελτιωτικό πρόσφυσης Contact Clean πριν από τη χρήση. Στη συνέχεια, μπορείτε να εφαρμόσετε το διαφανές αστάρι. Πέλμα-οδηγός, κωδ. είδους 0890024515: Το πέλμα ενεργοποιείται με σύντομη κάμψη της λαβής (μικρό κλικ). Το περιεχόμενο εφαρμόζεται με την υφασμάτινη πλευρά (κόκκινο) πάνω από τη διάτρητη κεραμική επιφάνεια. Μία εφαρμογή είναι αρκετή. Η κόλλα για παρμπρίζ/παράθυρα μπορεί να εφαρμοστεί μόλις στεγνώσει πλήρως το καθαριστικό (15 λεπτά). Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο φύλλο τεχνικών δεδομένων.

Δοχείο

Κυλινδρικό δοχείο

Περιεχόμενα

20 ml

Χημική βάση

Νάφθα

Χρώμα

Διαφανές

Ελάχ. χρόνος σβησίματος

15 min

Συνθήκες χρόνου σβησίματος

στους 23°C και σχετική υγρασία 50%

Ελάχ. θερμοκρασία επεξεργασίας

5 °C

Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας

25 °C

Κατάλληλα γάντια:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 3
Γάντια υψηλής προστασίας και αντοχής, που συνδυάζουν βέλτιστη προστασία από κοπή και προστασία από χημικά
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 3
Γάντι προστασίας πλήρους εμβάπτισης με επίστρωση βινυλίου επάνω σε επένδυση από βαμβακερό ζέρσεϊ
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 2
Αδιαπέραστο από τα αέρια και ανθεκτικό στα καυσαέρια που παράγονται από τις διαδικασίες καύσης
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 3
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 1
Αδιάβροχα γάντια μίας χρήσης, ασφαλή για τρόφιμα
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 1
Μοναδική ρομβοειδής υφή για βέλτιστη πρόσφυση
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 2
Ανθεκτικά και στιβαρά γάντια μιας χρήσης με εξαιρετική προστασία από τα χημικά
Διαπέραση είναι η διαδικασία με την οποία μια χημική ουσία διαπερνά το υλικό ενός γαντιού προστασίας σε μοριακό επίπεδο. Ο χρόνος από την αρχική επαφή της χημικής ουσίας και του γαντιού έως τη διαπέραση του υλικού είναι ο χρόνος διέλευσης.
Μετρημένος χρόνος διέλευσης
Επίπεδο διαπέρασης
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Σημαντικές πληροφορίες:

Οι παρεχόμενες πληροφορίες βασίζονται στην εμπειρία και σε εργαστηριακές συνθήκες και έχουν σχεδιαστεί ως οδηγός. Ωστόσο, η πραγματική καταλληλότητα ενός γαντιού εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες χρήσης του και πρέπει να επιβεβαιώνεται με κατάλληλες δοκιμές σε συνθήκες εργασίας. Δεδομένης της ποικιλίας των χρησιμοποιούμενων υλικών και χημικών ουσιών, η πιθανότητα ασυμβατότητας ή προβλημάτων χρήσης για τον χρήστη δεν μπορεί να αποκλειστεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Θα χαρούμε να σας δώσουμε συμβουλές για τις βέλτιστες λύσεις.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες