Λουκέτο Combi-Lock
Λουκέτο, Combi-Lock
ΛΟΥΚΕΤΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 30ΜΜ
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ο χρήστης μπορεί να ορίσει τον τριψήφιο ή τον τετραψήφιο συνδυασμό και μπορεί να τον αλλάξει ξανά, ανά πάσα στιγμή, όταν το λουκέτο είναι ανοικτό
- Μετά το κλείσιμο, ο συνδυασμός μπαίνει με την περιστροφή των ψηφίων
- Μεγάλος αριθμός διαφορετικών συστημάτων κλειδαριάς
- Ο βραχίονας κλειδώνει από τη μία πλευρά
Οι καθοριζόμενες διαστάσεις δεν είναι δεσμευτικές. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν!
Φύλλα δεδομένων(X)
Περιοχή εφαρμογής | Εσωτερικοί χώροι |
Πλάτος περιβλήματος (A) | 30 mm |
Τύπος κλεισίματος | Με διαφορετικό κλειδί |
Αριθμός κυλίνδρων | 3 Stck(pcs) |
Υλικό περιβλήματος | Ορείχαλκος |
Υλικό του ζυγκίου λουκέτου | Σκληρυμένος χάλυβας |
Επιφάνεια του συνδετήρα | Με επιχρωμίωση |
Πάχος περιβλήματος (B) | 12,5 mm |
Ύψος περιβλήματος (C) | 41,6 mm |
Διάμετρος βραχίονα (D) | 5 mm |
Διάκενο ύψους ζυγκίου (E) | 27 mm |
Διάκενο πλάτους ζυγκίου (F) | 12,7 mm |
Κατάλληλη για | Εργαλειοθήκη |