Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λουκέτο Combi-Lock

Λουκέτο, Combi-Lock
ΛΟΥΚΕΤΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αρ. είδους 0688904640

EAN 4047376568693

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Λουκέτο Combi-Lock

Αρ. είδους 0688904640
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
Λουκέτο συνδυασμού με ρυθμιζόμενο αριθμητικό συνδυασμό
  • Ο χρήστης μπορεί να ορίσει τον τριψήφιο ή τον τετραψήφιο συνδυασμό και μπορεί να τον αλλάξει ξανά, ανά πάσα στιγμή, όταν το λουκέτο είναι ανοικτό

  • Μετά το κλείσιμο, ο συνδυασμός μπαίνει με την περιστροφή των ψηφίων

  • Μεγάλος αριθμός διαφορετικών συστημάτων κλειδαριάς

  • Ο βραχίονας κλειδώνει από τη μία πλευρά

Οι καθοριζόμενες διαστάσεις δεν είναι δεσμευτικές. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν!

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Εσωτερικοί χώροι

Πλάτος περιβλήματος (A)

40 mm

Τύπος κλεισίματος

Με διαφορετικό κλειδί

Αριθμός κυλίνδρων

4 Stck(pcs)

Υλικό περιβλήματος

Ορείχαλκος

Υλικό του ζυγκίου λουκέτου

Σκληρυμένος χάλυβας

Πέλμα επιφανείας

0 - δεν εφαρμόζεται

Επιφάνεια του συνδετήρα

Με επιχρωμίωση

Πάχος περιβλήματος (B)

13 mm

Ύψος περιβλήματος (C)

49,6 mm

Διάμετρος βραχίονα (D)

6,5 mm

Διάκενο ύψους ζυγκίου (E)

32,5 mm

Διάκενο πλάτους ζυγκίου (F)

18,5 mm

Κατάλληλη για

Εργαλειοθήκη, Βαγονέτο εργαλείων, Σύρτης, Επικλείδες

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες